PARKER 6600 Series, Bộ ghép nhanh thủy lực 1/4 inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 3 1 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-12-10 | €183.63 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / phút | - | 4000 psi | - | - | €92.25 | RFQ
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ORB | 50 Gal / phút | - | 4000 psi | - | - | €155.19 | RFQ
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / phút | 4.125 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-16-16 | €168.72 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2.75 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-8-10 | €82.41 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 55 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6601-4-4 | €56.03 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 "thành 55" | 5000 psi | 5000 psi | 6601-2-4 | €72.41 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2.875 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-12-10 | €96.47 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 47 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-8-10 | €90.35 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / phút | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-6-6 | €75.63 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 51 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-10-10 | €85.67 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ORB | 6 Gal / phút | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-6-6 | €82.73 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nén và Die Springs
- Carbide-Tipped mũi khoan
- Công tắc chính
- Gioăng cửa sổ và cửa ra vào
- Phụ kiện điều khiển tự động hóa tòa nhà
- Nam châm và Dải từ
- Phụ kiện dây và dây
- Máy bơm chạy bằng động cơ
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- Thép hợp kim
- PROTO Đục lạnh
- EBERBACH Máy khuấy phòng thí nghiệm
- MJ MAY Cổ phiếu cuộn, 3 Feet X 24 inch
- PASS AND SEYMOUR Bộ điều chỉnh độ sáng dòng R quay
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn cắm chuẩn cắm Gages, 1 3 / 8-20 Un
- DESTACO Bộ lắp ráp kẹp thay thế dòng 812
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại B ba lỗ, số xích 80
- VESTIL Nam châm Roto Grip dòng ROTO
- BALDOR / DODGE Vòng bi DLAH
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BMQ-D, Kích thước 824, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman