PARKER Khớp nối nhanh thủy lực 6608-16-16, ORB 1 inch, nút giao, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghép nối nhanh thủy lực 1/4 " |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1" |
Kiểu kết nối | ORB |
Tốc độ dòng | 50 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 4000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 5 / 16-12 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | con rối |
Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2.875 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-12-10 | €96.47 | |
6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / phút | 4.125 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-16-16 | €168.72 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 "thành 55" | 5000 psi | 5000 psi | 6601-2-4 | €72.41 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 55 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6601-4-4 | €56.03 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / phút | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-6-6 | €75.63 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2.75 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-8-10 | €82.41 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 51 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-10-10 | €85.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.