Parker 6608-6-6 | Khớp nối nhanh thủy lực, Quả cầu 3/8 inch, Nút giao thông, Thép | 31a830 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6608-6-6, ORB 3/8 inch, Nút giao, Thép | AC4XMZ 31A830

PARKER 6608-6-6 Khớp nối nhanh thủy lực, ORB 3/8 inch, Trao đổi, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XMZ phần: 6608-6-6Tham chiếu chéo: 31A830
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
€83.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh thủy lực 1/4 "
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiORB
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng6 Gal / phút
Chiều dài2.187 "
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành4000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép4000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Chủ đề vòng chữ O (In.)9/16
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6608-6-6
MạZinc
Chủ đề thẳng SAE (In.)9/16
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề9 / 16-18
Loại sợiNữ
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vancon rối
Loại vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481200050
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiTối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épTrao đổi ParkerGiá cả
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-12-10, NPTF 1/2 inch, Nút giao, Thép | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / phút2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€106.39
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-16-16, NPTF 1 inch, Nút giao, Thép | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / phút4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€178.50
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-2-4, NPTF 1/4 inch, Nút giao, Thép | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / phút1 "thành 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€79.09
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-4-4, NPTF 1/4 inch, Nút giao, Thép | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / phút1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€61.79
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-6-6, NPTF 3/8 inch, Nút giao, Thép | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / phút2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€75.90
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-8-10, NPTF 1/2 inch, Nút giao, Thép | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / phút2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€82.67
Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6608-10-10, ORB 1/2 inch, Nút giao, Thép | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / phút2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€86.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6608-6-6 Khớp nối nhanh thủy lực, ORB 3/8 inch, Trao đổi, Thép
€83.97 /đơn vị