Dmc Hdss-125 | Dây đeo ống hạng nặng 4nca8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây đeo ống HD DMC HDSS-125 Thép không gỉ 304 1 1/4 inch 5 1/8 inch Chiều dài | AD8WHW 4NCA8

DMC HDSS-125 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 1/4 inch 5 1/8 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD8WHW phần: HDSS-125Tham chiếu chéo: 4NCA8
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
€8.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo ống hạng nặng
Lỗ Dia.7 / 16 "
Chiều dài5.125 "
Kích thước đường ống1-1 / 4 "
bề dầy1 / 8 "
Kiểu304 thép không gỉ
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.Chiều dàiKích thước đường ốngbề dầyChiều rộngGiá cả
DMC HDSS-50 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1/2 inch 4 1/8 inch Chiều dài | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€5.71
DMC HDSS-75 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 3/4 Inch 4 5/16 Inch Chiều dài | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.04
DMC HDSS-100 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 inch 4 3/4 inch Chiều dài | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€6.68
DMC HDSS-150 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 1/2 inch 5 9/16 inch Chiều dài | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€9.32
DMC HDSS-200 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 2 inch 5 13/16 inch Chiều dài | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€9.91
DMC HDSS-250 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 2 1/2 inch 6 5/8 inch Chiều dài | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€16.01
DMC HDSS-300 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 Chiều dài 3 inch 7 5/16 inch | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€17.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DMC HDSS-125 HD Pipe Strap Thép không gỉ 304 1 1/4 inch 5 1/8 inch Chiều dài
€8.68 /đơn vị