DAYTON Bơm nước thải 4HU73, 1/2 hp, 120VAC, Chu kỳ làm việc gián đoạn, 31 Ft. Tối đa Đầu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm |
Kiểu hành động | phao nổi |
amps | 9.4A |
Body Dia. | 9 1 / 8 " |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Chiều dài dây | 20 ft. |
Phóng điện | 1 1 / 2 " |
Chu kỳ | Không liên tục |
Kết nối điện | Lợi dụng |
Máy đo / Dây dẫn | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
Vật liệu cánh quạt | Gang thep |
Tối đa Đường kính | 3 / 4 " |
Tối đa Cái đầu | 31 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 104 độ. F |
Min. Bể chứa Hố Dia. | 18 " |
Điểm tắt | 4 1 / 4 " |
Điểm | 13 1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 13 " |
Giai đoạn | 1 |
RPM | 3450 RPM |
Vật liệu con dấu | Carbon, gốm |
điện áp | 120V AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.35 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | amps | Vật liệu cơ thể | HP | Vật liệu cánh quạt | Chiều dài | Tối đa Cái đầu | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ4 | 12 " | 9.4/4.7 | - | 1/3 | Nitrile | 11 45 / 64 " | 76 Ft. | - | €1,318.29 | ||
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | Nitrile | 12 19 / 64 " | 80 Ft. | - | €1,229.42 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | Đồng và đồng thau | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ft. | 180 F | €585.61 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | Nitrile | 13 " | 50 ft. | - | €1,030.40 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | €4,725.60 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.22 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 ft. | - | €4,566.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.