A B Chiều dài thiết bị truyền động: 1.36 " , Vị trí thiết bị truyền động: Bên , Kiểu thiết bị truyền động: Cánh tay đòn quay , Ampe: 6 , Chất liệu cánh tay: Kim loại , Vật liệu cơ thể: Zinc
, Mâu liên hệ: 1NO / 1NC , Chiều sâu: 0.63 " , Chiều cao: 1.97 " , Đánh giá IP: 68 , Sự chuyển động: CW / CCW , Xếp hạng NEMA: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Lực lượng điều hành: 0.9 in.- lb. , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: -13 độ đến 158 độ F , Đường kính con lăn.: 0.63 " , Vật liệu con lăn: Nhựa nhiệt dẻo , Chiều rộng con lăn: 0.22 " , Du lịch: 90 Degrees , Đánh giá điện áp: 240AC / 250DC , Chiều rộng: 1.18 " , Đầu vào dây: Cáp cắm