Telemecanique Sensors Xcmd2115l2 | 21hk46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2115L2 Bộ truyền động bên hỗ trợ công tắc giới hạn nhỏ gọn | AF7JBM 21HK46

TELEMECANIQUE SENSORS Thiết bị truyền động bên hỗ trợ công tắc giới hạn nhỏ gọn XCMD2115L2

Trong kho
Khoản mục: AF7JBM phần: XCMD2115L2Tham chiếu chéo: 21HK46
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
€135.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhỏ gọn, đã bật
Chiều dài thiết bị truyền động1.36 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps6
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu0.63 "
Kết nối điệnCáp 2m, 5 dây
Chiều cao1.97 "
Đánh giá IP68
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành0.9 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.63 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.22 "
Du lịch90 Degrees
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.18 "
Đầu vào dâyCáp cắm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)18.01
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XCMD2115L5 Bộ truyền động bên hỗ trợ công tắc giới hạn nhỏ gọn | AF7JPH 21HK48 XCMD2115L5Cáp 5m, 5 dây€152.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Thiết bị truyền động bên hỗ trợ công tắc giới hạn nhỏ gọn XCMD2115L2
€135.87 /đơn vị