Telemecanique Sensors Xcmd2115l5 | 21hk48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 Compact Limit Switch Enabled Side Actuator | AF7JPH 21HK48

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 Compact Limit Switch Enabled Side Actuator

Trong kho
Khoản mục: AF7JPH phần: XCMD2115L5Tham chiếu chéo: 21HK48
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
€152.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhỏ gọn, đã bật
Chiều dài thiết bị truyền động1.36 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps6
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểZinc
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Độ sâu0.63 "
Kết nối điệnCáp 5m, 5 dây
Chiều cao1.97 "
Đánh giá IP68
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành0.9 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.63 "
Vật liệu con lănNhựa nhiệt dẻo
Chiều rộng con lăn0.22 "
Du lịch90 Degrees
Xếp hạng điện áp240AC / 250DC
Chiều rộng1.18 "
Đầu vào dâyCáp cắm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)18.01
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536509055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnGiá cả
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Compact Limit Switch Enabled Side Actuator | AF7JBM 21HK46 XCMD2115L2Cáp 2m, 5 dây€135.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 Compact Limit Switch Enabled Side Actuator
€152.01 /đơn vị