GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD Bắt vít Cfl Không điều chỉnh độ sáng 6500k R30
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | CFL vít vào |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 10,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 10,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Ánh sáng ban ngày |
Nhiệt độ màu. | 6500K |
CRI | 82 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không khó |
Tương đương sợi đốt (Watts) | 60 |
Lumens ban đầu | 650 |
Chỉ định đèn | FLE15 / 2 / R30 / D |
Hình dạng đèn | R30 |
Giai điệu đèn | Ánh sáng ban ngày |
Loại đèn | Reflector-R / BR |
Lumens | 650 |
Tối đa Tổng chiều dài | 5.5 " |
Lumen trung bình | 520 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 5 độ F |
Hình dạng đèn tổng thể | R |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 120 |
Watts | 15 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.27 |
Mã HS | 8539310060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens | Giai điệu bóng đèn | Nhiệt độ màu. | Tối đa Tổng chiều dài | Lumen trung bình | Hình dạng đèn tổng thể | Watts | Lumens ban đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE11 / 2 / A19 / XL | 500 | Trắng mịn | 2700K | 4.25 " | 400 | A | 11 | 500 | €1.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.