Dayton 3aca9 | Bệ bơm Đầu vào/đầu ra 1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3ACA9 Đầu vào/đầu ra của bệ máy bơm 1/2 inch | AC8HAU

DAYTON Bơm 3ACA9 Đầu vào / đầu ra của bàn đạp 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC8HAU phần: 3ACA9
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
€585.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm
Vòng biThan chì than chì
Vật liệu cơ thểĐồng và đồng thau
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu5.5
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu5
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu4.8
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu4.6
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu5.7
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu4.3
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu4.1
Chiều cao3 15 / 16 "
HP1/3
người xúi giụcNitrile
Đầu vào / đầu ra1/2 NPT
Chiều dài5.625 "
Tối đa Cái đầu70 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 F
Max. Sức ép30.3 PSI
Tối đa SSU @ 1725 RPM5000
Tối đa Hút nâng (Ft.)8.1
Gắn lỗ OC2-1 / 8 Trong.
RPM1750
Hải cẩuCarbon, gốm
Tự mồi
Trục Dia.1 / 2 "
Vật liệu trụcThép không gỉ
KiểuĐầu bơm, khớp nối đóng
Chiều rộng2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8413600090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM của nước @ 10 Ft. của Head @ 1725 RPM (5.5)
  • GPM của nước @ 30 Ft. của Head @ 1725 RPM (4.8)
  • Min. Mô-men xoắn khởi động (In.-Lbs.) (30)
  • Bơm lên đến (Ft.) (70)
  • Kích thước Chiều cao OC (In.) (1-5 / 8)
  • Đặc điểm: Bơm hai chiều

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoampsVật liệu cơ thểHPVật liệu cánh quạtChiều dàiTối đa Cái đầuTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Giá cả
Máy bơm DAYTON 3ABZ4 Đồng 1/3 Hp 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amps | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitrile11 45 / 64 "76 Ft.-€1,496.79
DAYTON 3ABZ5 Bơm Đồng 1/2 Hp 115/230v 11.2/5.6 Amps | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitrile12 19 / 64 "80 Ft.-€1,395.88
DAYTON 3ACB9 Bơm Đồng 1/3 Hp 115/230v 7.2/3.6 Amps | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitrile13 "50 ft.-€1,030.40
DAYTON 3P682 Bơm Màng 1.5 Hp | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--€4,798.97
Máy bơm DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------€28.22
Động cơ bơm DAYTON 4TA88 | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-€3,926.46
Máy bơm DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------€491.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm 3ACA9 Đầu vào / đầu ra của bàn đạp 1/2 Inch
€585.61 /đơn vị