Loại hành động: phao nổi , Vòng bi: Than chì than chì , Thân Dia.: 9 1 / 8 " , Chiều dài dây: 20 ft. , Phóng điện: 1 1 / 2 " , Chu kỳ nhiệm vụ: Không liên tục , Kết nối điện: Lợi dụng , Phù hợp với thương hiệu: Dayton , Để sử dụng với số hạng mục Grainger: 3YU62 , Để Sử Dụng Với Mfr. Số mô hình: PP62003G , Máy đo/Dây dẫn: 18/3 , GPM của nước @ 5 Ft. của người đứng đầu: 5.7 , GPM của nước @ 50 Ft. của người đứng đầu: 4.3 , Xử lý: Thép , Vật liệu nhà ở: Gói Đồng ,Hz: 60 Hz , Tối đa. Đường kính: 3 / 4 " , Tối đa. Độ nhớt: 5000 SSU , Con dấu cơ khí: Neoprene , Loại động cơ: ODP , Khung NEMA/IEC: 56C , Chiều cao tổng thể: 13 " , Giai đoạn: 1 , Thợ lặn: Diễn viên cứng , Niêm phong: Môi Nitrile , Chất liệu con dấu: Carbon, gốm , Loại con dấu: Cơ hoành , Con dấu: Carbon, gốm , Loại cảm biến: Dầu thấp , Đường kính trục.: 1 / 2 " , Vật liệu trục: Thép không gỉ