CJT KOOLCARB Carbide Tipped Jobber Mũi khoan, Kết thúc không tráng phủ, Kiểu 150
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15001719 | 0.1719 | Inch phân số | 1.5 " | 3.5 " | 5 / 32 " | €34.81 | |
A | 15001875 | 0.1875 | Inch phân số | 1.5 " | 3.5 " | 11 / 64 " | €33.08 | |
A | 15001969 | 0.1969 | metric | 44.45mm | 95.25mm | 4.50mm | €39.20 | |
A | 15002031 | 0.2031 | Inch phân số | 1.75 " | 3.75 " | 3 / 16 " | €33.92 | |
A | 15002165 | 0.2165 | metric | 44.45mm | 95.25mm | 5.00mm | €43.58 | |
A | 15002188 | 0.2188 | Inch phân số | 1.75 " | 3.75 " | 13 / 64 " | €34.89 | |
A | 15002344 | 0.2344 | Inch phân số | 2" | 4" | 7 / 32 " | €37.18 | |
A | 15002362 | 0.2362 | metric | 50.8mm | 101.6mm | 5.50mm | €43.18 | |
A | 15002500 | 0.2500 | Inch phân số | 2" | 4" | 15 / 64 " | €33.40 | |
A | 15002559 | 0.2559 | metric | 57.15mm | 107.95 mm | 6.00mm | €46.79 | |
A | 15002656 | 0.2656 | Inch phân số | 2.25 " | 4.25 " | 1 / 4 " | €39.32 | |
A | 15002756 | 0.2756 | metric | 57.15mm | 107.95 mm | 6.50mm | €44.47 | |
A | 15002812 | 0.2812 | Inch phân số | 2.25 " | 4.25 " | 17 / 64 " | €37.38 | |
A | 15002953 | 0.2953 | metric | 63.5mm | 114.3 mm | 7.00mm | €48.81 | |
A | 15002969 | 0.2969 | Inch phân số | 2.5 " | 4.5 " | 9 / 32 " | €41.04 | |
A | 15003125 | 0.3125 | Inch phân số | 2.5 " | 4.5 " | 19 / 64 " | €39.01 | |
A | 15003150 | 0.3150 | metric | 63.5mm | 114.3 mm | 7.50mm | €50.22 | |
A | 15003281 | 0.3281 | Inch phân số | 2.75 " | 4.75 " | 5 / 16 " | €42.08 | |
A | 15003346 | 0.3346 | metric | 69.85mm | 120.65mm | 8.00mm | €51.92 | |
A | 15003438 | 0.3438 | Inch phân số | 2.75 " | 4.75 " | 21 / 64 " | €43.29 | |
A | 15003543 | 0.3543 | metric | 76.2mm | 127mm | 8.50mm | €55.22 | |
A | 15003594 | 0.3594 | Inch phân số | 3" | 5" | 11 / 32 " | €44.91 | |
A | 15003740 | 0.3740 | metric | 76.2mm | 127mm | 9.00mm | €44.97 | |
A | 15003750 | 0.3750 | Inch phân số | 3" | 5" | 23 / 64 " | €46.37 | |
A | 15003906 | 0.3906 | Inch phân số | 3" | 5.25 " | 3 / 8 " | €52.25 | |
A | 15003937 | 0.3937 | metric | 76.2mm | 133.25mm | 9.50mm | €64.60 | |
A | 15004062 | 0.4062 | Inch phân số | 3" | 5.25 " | 25 / 64 " | €52.25 | |
A | 15004134 | 0.4134 | metric | 76.2mm | 139.7mm | 10.00mm | €74.54 | |
A | 15004219 | 0.4219 | Inch phân số | 3" | 5.5 " | 13 / 32 " | €60.66 | |
A | 15004331 | 0.4331 | metric | 76.2mm | 139.7mm | 10.50mm | €74.54 | |
A | 15004375 | 0.4375 | Inch phân số | 3" | 5.5 " | 27 / 64 " | €62.92 | |
A | 15004531 | 0.4531 | Inch phân số | 3.25 " | 5.75 " | 7 / 16 " | €70.28 | |
A | 15004688 | 0.4688 | Inch phân số | 3.25 " | 5.75 " | 29 / 64 " | €66.79 | |
A | 15004724 | 0.4724 | metric | 82.55mm | 146.05mm | 11.50mm | €96.08 | |
A | 15004844 | 0.4844 | Inch phân số | 3.5 " | 6" | 15 / 32 " | €94.30 | |
A | 15004921 | 0.4921 | metric | 88.9mm | 152.4mm | 11.50mm | €97.91 | |
A | 15005000 | 0.5000 | Inch phân số | 3.5 " | 6" | 15 / 32 " | €82.27 | |
A | 15005118 | 0.5118 | metric | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | €109.87 | |
A | 15005312 | 0.5312 | Inch phân số | 3.5 " | 6" | 1 / 2 " | €92.77 | |
A | 15005315 | 0.5315 | metric | 88.9mm | 152.4mm | 12.50mm | €13.32 | |
A | 15005512 | 0.5512 | metric | 88.9mm | 152.4mm | 13.00mm | €116.34 | |
A | 15005625 | 0.5625 | Inch phân số | 3.5 " | 6" | 17 / 32 " | €96.08 | |
A | 15005938 | 0.5938 | Inch phân số | 4" | 7" | 9 / 16 " | €101.04 | |
A | 15006250 | 0.6250 | Inch phân số | 4" | 7" | 19 / 32 " | €112.15 | |
A | 15006299 | 0.6299 | metric | 101.6mm | 177.8mm | 15.00mm | €128.94 | |
A | 15006562 | 0.6562 | Inch phân số | 4.5 " | 7.5 " | 5 / 8 " | €124.77 | |
A | 15006693 | 0.6693 | metric | 114.3mm | 190.5mm | 16.50mm | €82.87 | |
A | 15006875 | 0.6875 | Inch phân số | 4.5 " | 7.5 " | 21 / 32 " | €117.81 | |
A | 15007087 | 0.7087 | metric | 120.6mm | 203.2mm | 17.50mm | €86.23 | |
A | 15007188 | 0.7188 | Inch phân số | 4.75 " | 8" | 11 / 16 " | €129.33 | |
A | 15007500 | 0.7500 | Inch phân số | 4.75 " | 8" | 23 / 32 " | €125.93 | |
A | 15007874 | 0.7874 | metric | 120.6mm | 203.2mm | 19.50mm | €267.34 | |
A | 15008125 | 0.8125 | Inch phân số | 4.75 " | 8" | 25 / 32 " | €246.28 | |
A | 15008750 | 0.8750 | Inch phân số | 4.75 " | 8" | 27 / 32 " | €255.68 | |
A | 15010000 | 1.0000 | Inch phân số | 4.75 " | 8" | 31 / 32 " | €270.51 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy đánh bóng và đệm không khí
- Bộ đột và khuôn thủy lực lực cao
- Thùng chất thải dầu
- Máy khoan điện
- Đầu nối dây van thủy lực
- Thiết bị hàn khí
- Xử lí không khí
- Kiểm tra bê tông
- Sơn và vết bẩn bên ngoài
- Gang thep
- SARGENT Bộ khóa cửa
- APPROVED VENDOR Thay thế lót
- TURNSTILE Khóa cổng chào lối ra một chiều
- SCOTCH Băng keo đóng gói
- THOMAS & BETTS Phụ kiện ống dẫn kim loại linh hoạt dòng LT6GES03G
- APOLLO VALVES beanies
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Ống lót giảm tốc khớp xoay, Spigot x FBT
- SPEARS VALVES Lịch PVC 80 Phù hợp 90 độ. Khuỷu tay, ổ cắm x Fipt
- ABANAKI Máy hớt đĩa
- TB WOODS Khớp nối trục Bộ phận đệm cổ áo