Cjt Koolcarb 15002362 | Máy khoan khuôn cứng Sáo thẳng 6.00mm | 41aj82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 15002362 Hard Die Drill Sáo thẳng 6.00mm | AH9RWX 41AJ82

CJT KOOLCARB 15002362 Máy khoan thẳng Sáo 6.00mm

Trong kho
Khoản mục: AH9RWX phần: 15002362Tham chiếu chéo: 41AJ82
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
€43.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2362
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan6.00mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo50.8mm
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể101.6mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmCam giảm, khía mỏng
Chân Địa.5.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 15001719 Máy khoan thẳng Sáo 11/64 Inch | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Inch phân số1.5 "3.5 "5 / 32 "€34.81
CJT KOOLCARB 15001875 Máy khoan thẳng Sáo 3/16 Inch | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Inch phân số1.5 "3.5 "11 / 64 "€33.08
CJT KOOLCARB 15001969 Máy khoan thẳng Sáo 5.00mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969metric44.45mm95.25mm4.50mm€39.20
CJT KOOLCARB 15002031 Máy khoan thẳng Sáo 13/64 Inch | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Inch phân số1.75 "3.75 "3 / 16 "€33.92
CJT KOOLCARB 15002165 Máy khoan thẳng Sáo 5.50mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165metric44.45mm95.25mm5.00mm€43.58
CJT KOOLCARB 15002188 Máy khoan thẳng Sáo 7/32 Inch | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Inch phân số1.75 "3.75 "13 / 64 "€34.89
CJT KOOLCARB 15002344 Máy khoan thẳng Sáo 15/64 Inch | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Inch phân số2"4"7 / 32 "€37.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 15002362 Máy khoan thẳng Sáo 6.00mm
€43.18 /đơn vị