DAYTON Thang máy thủy lực 2MPT6 1000 Lb. Chiều cao công suất 80 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Chân đế Bên trong Dia. | 26 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 29-3/4 |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Dia bánh trước. | 5" |
Chiều cao nâng tối đa. | 68 " |
Chiều cao nâng Min. | 5.75 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 16 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Chiều dài tổng thể | 44 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Chiều dài nền tảng | 30 " |
Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Powered By | Bơm chân |
Dia bánh sau. | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 123.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 111.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dài nền tảng | Loại bánh xe | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều rộng nền tảng | Chiều cao nâng Min. | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 tháng 2 | 24 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 36 " | €2,509.42 | RFQ
|
2 tháng 3 | 24 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 80 " | 40 " | €1,338.88 | RFQ
|
2 tháng 4 | 24 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 36 " | €1,430.42 | RFQ
|
2 tháng 5 | 30 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 72 " | 44 " | €4,129.74 | RFQ
|
2 tháng 7 | 30 " | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000 lb | 92 " | 44 " | €1,984.97 | RFQ
|
2MPU5 | 22 " | (2) Cứng nhắc | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750 lb | 60.5 " | 32 " | €1,276.10 | |
2MPU6 | 22 " | (2) Cứng nhắc | 54 " | 30 " | 1 / 2 " | 750 lb | 60.5 " | 32 " | €1,120.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.