RULAND SẢN XUẤT Khớp nối điều khiển chuyển động sáu chùm
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCMR38-15-15-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 15 | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-10-9-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
B | FCMR25-12-8-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
B | FCMR25-8-8-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €102.24 | |
A | FCMR32-15-9-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 9 | 37.06mm | 9mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR38-16-12-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-14-14-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 14 | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €186.87 | |
A | FCMR38-16-14-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 14 | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-14-12-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-17-17-A | 225 Degrees | 17 mm x mm 17 | 41.71mm | 17mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-11-7-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 7 | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €109.06 | |
A | FCMR32-8-8-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR38-11-11-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-15-11-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €170.77 | |
B | FCMR25-12-9-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €120.49 | |
A | FCMR38-19-12-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-10-10-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 10 | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €102.56 | |
A | FCMR38-19-16-A | 225 Degrees | 19 mm x mm 16 | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR19-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 22.33mm | 7mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €92.22 | |
A | FCMR32-15-14-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 14 | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR38-10-10-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 10 | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR32-15-12-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €160.09 | |
A | FCMR32-15-11-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR32-15-10-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €157.71 | |
A | FCMR38-20-12-A | 225 Degrees | 20 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-16-11-A | 225 Degrees | 16 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-6-6-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 6 | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
A | FCMR32-9-8-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €160.07 | |
B | FCMR25-9-7-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 7 | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
B | FCMR25-9-9-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 9 | 28.37mm | 9mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
A | FCMR38-20-15-A | 225 Degrees | 20 mm x mm 15 | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR16-6-6-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 6 | 20.22mm | 6 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | €88.46 | |
B | FCMR32-12-11-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €169.72 | |
B | FCMR19-5-5-A | 225 Degrees | 5 mm x mm 5 | 0.879 | 5 | 0.75 " | 1.25 | M3 | FCMR19 | €92.22 | |
B | FCMR32-11-8-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
B | FCMR19-7-6-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 6 | 22.33mm | 6 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €92.22 | |
B | FCMR16-6-5-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 5 | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M2.5mm | FCMR16 | €88.46 | |
B | FCMR32-12-8-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €150.44 | |
A | FCMR32-14-10-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 10 | 37.06mm | 10mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR32-14-14-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 14 | 37.06mm | 14mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR32-15-8-A | 225 Degrees | 15 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
B | FCMR25-9-6-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 6 | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €105.26 | |
B | FCMR19-7-5-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 5 | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €92.22 | |
A | FCMR32-14-12-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 12 | 37.06mm | 12 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR32-14-8-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 8 | 37.06mm | 8 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
B | FCMR25-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
A | FCMR38-20-14-A | 225 Degrees | 20 mm x mm 14 | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-8-6-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 6 | 28.37mm | 6 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
A | FCMR38-17-16-A | 225 Degrees | 17 mm x mm 16 | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR19-7-7-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 7 | 22.33mm | 7mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €92.22 | |
B | FCMR25-7-7-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 7 | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
B | FCMR19-8-6-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 6 | 22.33mm | 6 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €86.74 | |
A | FCMR32-14-11-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
B | FCMR19-6-5-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 5 | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M3mm | FCMR19 | €92.22 | |
B | FCMR32-11-11-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 11 | 37.06mm | 11 mm | 31.8mm | 44.5mm | M5mm | FCMR32 | €159.95 | |
A | FCMR38-14-11-A | 225 Degrees | 14 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
A | FCMR38-12-11-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 11 | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-10-8-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 8 | 28.37mm | 8 mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
A | FCMR38-12-12-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 12 | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCMR38 | €198.71 | |
B | FCMR25-11-10-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 10 | 28.37mm | 10mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 | |
B | FCMR25-10-7-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 7 | 28.37mm | 7mm | 25.4mm | 38.1mm | M4mm | FCMR25 | €108.70 |
Khớp nối điều khiển chuyển động sáu chùm
Các khớp nối điều khiển chuyển động một khối của Ruland Manufacturing Metric Series được lắp đặt trên hai trục di chuyển với cùng tốc độ và cùng hướng, để tránh lệch trục (tối đa 3 độ). Thiết kế một mảnh cân bằng có 2 bộ ba dầm ở trung tâm cho công suất mô-men xoắn cao, giảm sức gió và tăng độ cứng. Vít nắp vừa khít với trục mà không gây ra vết hằn trên bề mặt. Các khớp nối này được thử nghiệm ngoài tiêu chuẩn DIN 912 12.9 để có khả năng mô-men xoắn cực đại. Chọn từ nhiều loại khớp nối điều khiển chuyển động, có sẵn bằng các biến thể bằng nhôm và thép không gỉ trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện động cơ
- Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền Hardwire
- Ống dẫn nhiên liệu và chất bôi trơn
- Đầu dò cặp nhiệt điện
- Hệ thống khóa
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Kiểm tra tổng hợp
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- Làm sạch mối hàn
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Biển báo thoát hiểm có đèn khẩn cấp
- BANJO FITTINGS Van pinch, EPDM
- MJ MAY Cổ phiếu cuộn, 25 Feet X 6 inch
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Dòng Ultra Nắp trong
- WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động bánh xe Budd Drive 1 inch
- VOLLRATH Racks
- PENTEK Hộp lọc thổi tan chảy
- MORSE CUTTING TOOLS Dao Phay Góc Bán Kính Vuông Và Góc, Sê-ri 1899G
- SLOAN Tủ quần áo
- APPROVED VENDOR Covers