vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING FCMR19-8-7-A Khớp nối 6 Beam Kẹp 8mm x 7mm | AF9UBZ 30UR84

RULAND MANUFACTURING FCMR19-8-7-A Khớp nối 6 thanh kẹp 8mm x 7mm

Trong kho
Khoản mục: AF9UBZ phần: FCMR19-8-7-ATham chiếu chéo: 30UR84
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
€92.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.8 mm x mm 7
Dia chi.22.33mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan15.06mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.005
Tối đa Chán8
Tối đa Chán8 mm
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225 Degrees
Min. Chán7mm
Bên ngoài Dia.19.1mm
Chiều dài tổng thể31.8mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyFCMR19
Phong cáchKẹp 6 tia
Mô-men xoắn20 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.23

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Khớp nối 6 Beam Kẹp 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 Degrees5 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 Degrees5 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Khớp nối 6 Beam Kẹp 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 Degrees6 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 Degrees6 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Khớp nối 6 Beam Kẹp 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 Degrees6 mm x mm 620.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€88.46
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 Degrees6 mm x mm 620.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5mmFCMR16€219.21
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 Degrees5 mm x mm 522.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3mmFCMR19€202.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR19-8-7-A Khớp nối 6 thanh kẹp 8mm x 7mm
€92.22 /đơn vị