Khóa van bi BRADY, Polypropylene
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Phù hợp với kích thước tay cầm | Phù hợp với kích thước ống | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Số lượng ổ khóa | Ổ khóa Cùm Max. Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS08A-GN | - | màu xanh lá | - | 2 "thành 8" | - | - | 1 | 21 / 64 " | €111.14 | |
B | BS07A-RD | 3.2 " | đỏ | 1 "đến 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €49.36 | |
C | BS07A-BU | 3.2 " | Màu xanh da trời | 1 "đến 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €49.36 | |
D | BS07A-GN | 3.2 " | màu xanh lá | 1 "đến 2-1 / 2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €49.36 | |
E | BS07A-YW | 3.2 " | Màu vàng | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | €49.36 | |
F | BS08A-BU | 4.5 " | Màu xanh da trời | 2 "thành 8" | 2 "thành 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €100.77 | |
G | BS08A-YW | 4.5 " | Màu vàng | 2 "thành 8" | 2 "thành 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €100.77 | |
H | BS08A-RD | 4.5 " | đỏ | 2 "thành 8" | 2 "thành 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | €100.77 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dây chuyền và dây đai căng
- Trang trình bày và lưu trữ trang trình bày bằng kính hiển vi
- Cổ phần điện và ổ cắm điều khiển từ xa
- Công cụ kết nối
- Ròng rọc bánh răng truyền động đồng bộ
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Bánh xe và bánh xe
- Súng pha chế
- Nuts
- Túi rác và lót
- INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn không khí mở rộng
- STRANCO INC Máy đánh dấu ống, 230 Volts
- SAN JAMAR Máy rút cốc 6 đến 10 cốc Ounce
- ATP Ống 3/8 inch, 50 feet
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, sợi thép không gỉ, 5 Micron, con dấu Viton
- WATTS Bộ lắp ráp vùng giảm áp sê-ri 4000SS
- Cementex USA Tua vít giữ vít có rãnh
- MARTIN SPROCKET Giun đôi, 8 Pitch
- DAYTON Các yếu tố sưởi ấm
- AIRMASTER FAN Quạt trần dòng Mark VI