Brady Bs08a-yw | Khóa Van Bi Vàng 2 Đến 8 Inch | 3nrl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Van Bi BRADY BS08A-YW Màu Vàng 2 Đến 8 Inch | AD2EJA 3NRL9

BRADY Khóa van bi BS08A-YW Màu vàng 2 đến 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2EJA phần: BS08A-YWTham chiếu chéo: 3NRL9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€98.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bi
MàuMàu vàng
Phù hợp với kích thước tay cầm2 "thành 8"
Phù hợp với kích thước ống2 "thành 8"
Chiều cao8.75 "
Chiều dài12 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Số lượng ổ khóa6
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 175 độ F
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuPhù hợp với kích thước tay cầmPhù hợp với kích thước ốngChiều caoChiều dàiTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Giá cả
Khóa Van Bi BRADY BS08A-GN Phù Hợp Với Cỡ Ống Từ 2 Đến 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-màu xanh lá-2 "thành 8"--121 / 64 "€108.92
Khóa Van Bi BRADY BS07A-RD Đỏ 1/2 Đến 2-1/2 Inch | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "đỏ1 "đến 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
Khóa Van Bi BRADY BS08A-BU Blue 2 Đến 8 Inch | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Màu xanh da trời2 "thành 8"2 "thành 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
Khóa Van Bi BRADY BS08A-RD Đỏ 2 Đến 8 Inch | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "đỏ2 "thành 8"2 "thành 8"8.75 "12 "69 / 16 "€98.75
Khóa Van Bi BRADY BS07A-BU Blue 1/2 Đến 2-1/2 Inch | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Màu xanh da trời1 "đến 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
Khóa Van Bi BRADY BS07A-GN Green 1/2 Đến 2-1/2 Inch | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "màu xanh lá1 "đến 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38
Khóa Van Bi BRADY BS07A-YW Màu Vàng 1/2 Đến 2-1/2 Inch | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Màu vàng1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€48.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Khóa van bi BS08A-YW Màu vàng 2 đến 8 inch
€98.75 /đơn vị