Chicago Pneumatic Cp9427 | Cờ Lê Air Ratchet Tổng Chiều Dài 5 Inch | 11c993 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cờ lê khí nén nói chung Chiều dài 5 inch | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench General Chiều dài 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2VKC Model: CP9427Tham chiếu chéo: 11C993
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
€257.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3
CFM @ đầy tải12
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ270 rpm
Xử lý vật liệuNhôm với tay cầm cao su
Chiều cao đầu3 / 4 "
Trưởng Width1.625 "
Chiều dài5"
Max. Mô-men xoắn27 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 27 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8467115090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độXử lý vật liệuChiều cao đầuChiều dàiMax. Mô-men xoắnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP828 Air Ratchet Wrench 10 inch Chiều dài chung | AA2VHX 11C962 CP82810 đến 50 ft.-lb.515150 rpmNhôm1 1 / 16 "10 "50 ft.-lb.€322.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench General Chiều dài 5 inch
€257.95 /đơn vị