DAYTON Quạt thông gió truyền động vành đai, 48 inch
Phong cách | Mô hình | Quạt RPM | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Tối đa BHP | Động cơ HP | động cơ điện áp | Giai đoạn | Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 năm 27 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 3/4 đến 5 | - | - | - | €3,593.06 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | €5,199.36 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75 " | 56.75 " | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | €5,019.29 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5 " | 50.5 " | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | €5,766.22 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75 " | 56.75 " | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | €4,780.98 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75 " | 56.75 " | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | €5,094.93 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75 " | 56.75 " | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | €5,457.35 |
Quạt thông gió truyền động đai, 48 inch
Lỗ thông hơi Dayton được sử dụng trong các tòa nhà thương mại và công nghiệp, chẳng hạn như cơ sở sản xuất, xưởng đúc, nhà kho và phòng thí nghiệm. Các lỗ thông hơi này chịu được thời tiết và có vỏ bằng thép mạ kẽm chịu lực, các đường nối bắt vít và các cạnh được gia cố để có độ bền vượt trội. Chúng có các cánh quạt bằng thép được lắp ráp với các cánh có độ dốc cao để tạo ra mức âm thanh thấp. Chọn từ một loạt các lỗ thông hơi này, có sẵn với chiều dài cơ sở 50.5 và 56.75 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện truyền động tần số có thể điều chỉnh
- Giá đỡ ống và giá đỡ
- Đá mài một mảnh
- Yên xe
- Dầm I bằng sợi thủy tinh
- cái nhìn
- Đầu nối đường khí và nước
- Bảo vệ lỗi chạm đất
- Starters và Contactors
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- APPROVED VENDOR Ống dệt lượn sóng, đường kính 3/8 inch
- DAYTON Màn hình chim 16 1/2 inch
- LITTLE GIANT PUMPS Bộ Volute
- BUSSMANN Cầu chì bán dẫn dòng 170E
- STREAMLIGHT Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, nhôm
- DURHAM MANUFACTURING Xe tải cổ lưới, 2 mặt
- HOFFMAN Khung hình dòng ProLine G2
- SPEARS VALVES Van bướm Bộ dụng cụ đại tu van tiêu chuẩn PVC, FKM
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BM-D, Kích thước 821, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm