Chicago Pneumatic Cp828 | Cờ lê Air Ratchet dài 10 inch chung | 11c962 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Air Ratchet Wrench 10 inch Chiều dài chung | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Air Ratchet Wrench Chiều dài 10 inch Chung

Trong kho
Khoản mục: AA2VHX Model: CP828Tham chiếu chéo: 11C962
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
€322.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5
CFM @ đầy tải15
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ150 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều cao đầu1 1 / 16 "
Trưởng Width1.625 "
Chiều dài10 "
Max. Mô-men xoắn50 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 50 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8467115040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độXử lý vật liệuChiều cao đầuChiều dàiMax. Mô-men xoắnGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Cờ lê khí nén nói chung Chiều dài 5 inch | AA2VKC 11C993 CP94275 đến 27 ft.-lb.312270 rpmNhôm với tay cầm cao su3 / 4 "5"27 ft.-lb.€257.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Air Ratchet Wrench Chiều dài 10 inch Chung
€322.43 /đơn vị