Battalion 3huf1 | Bản Lề Nâng Hạ Natural 2 X 1-11/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 3HUF1 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2 x 1-11/16 Inch | AC9PCG

BATTALION Bản lề nâng hạ 3HUF1 Tự nhiên 2 x 1-11 / 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9PCG phần: 3HUF1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€3.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
MàuTự nhiên
CornersSquare
Kết thúcTự nhiên
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao2"
HolesVới
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá3 / 4 "
Tay trái / tay phảiĐúng
Tải trọng88 lb
Vật chấtThép
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.1 / 8 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTay trái / tay phảiMàuCornersTải trọngVật chấtGhim Dia.Chất liệu ghimPhạm vi của chuyển độngGiá cả
BATTALION 1XMG7 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2-1/2 x 2 Inch | AB4FKF 1XMG7ĐúngTự nhiênSquare-304 thép không gỉ1 / 4 "304 thép không gỉ180 Degrees€27.67
BATTALION 1XMG9 Bản lề nâng 2-1/2 x 11/16 Inch | AB4FKH 1XMG9ĐúngĐenTròn-Kẽm đúc3 / 8 "Kẽm đúc180 Degrees€7.48
BATTALION 1XMH1 Bản Lề Nâng 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1Còn lạiĐenTròn-Kẽm đúc3 / 8 "Kẽm đúc180 Degrees€37.10
BATTALION 1XMH2 Bản lề nâng 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKK 1XMH2Trái phảiĐenTròn-Kẽm đúc3 / 8 "Kẽm đúc180 Degrees-
RFQ
BATTALION 3HUE4 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2 x 1-11/16 Inch | AC9PCC 3 tháng 4Còn lạiTự nhiênSquare88 lb304 thép không gỉ3 / 16 "304 thép không gỉ270 Degrees€7.02
BATTALION 3HUF4 Bản lề nâng Tự nhiên 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AC9PCK 3HUF4ĐúngTự nhiênSquare88 lbThép3 / 16 "Thép270 Degrees€4.31
BATTALION 3HUF5 Bản Lề Nâng Thiên Nhiên 3 x 3 Inch | AC9PCL 3HUH6 3HUF5ĐúngTự nhiênSquare176 lbThép1 / 4 "Thép270 Degrees€8.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề nâng hạ 3HUF1 Tự nhiên 2 x 1-11 / 16 inch
€3.75 /đơn vị