Battalion 1xmg9 | Bản Lề Nâng Hạ 2-1/2 X 11/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1XMG9 Bản lề nâng 2-1/2 x 11/16 Inch | AB4FKH

BATTALION Bản lề nâng 1XMG9 2-1 / 2 x 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4FKH phần: 1XMG9
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
€25.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
MàuĐen
CornersTròn
Kết thúcSơn tĩnh điện
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao2.5 "
HolesVới
Lỗ trên lá2
Độ dày của lá11 / 16 "
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtKẽm đúc
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 8 "
Chất liệu ghimKẽm đúc
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8302106030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTay trái / tay phảiMàuCornersTải trọngVật chấtGhim Dia.Chất liệu ghimPhạm vi của chuyển độngGiá cả
BATTALION 1XMG7 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2-1/2 x 2 Inch | AB4FKF 1XMG7ĐúngTự nhiênSquare-304 thép không gỉ1 / 4 "304 thép không gỉ180 Degrees€26.42
BATTALION 1XMH1 Bản Lề Nâng 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1Còn lạiĐenTròn-Kẽm đúc3 / 8 "Kẽm đúc180 Degrees€42.47
BATTALION 1XMH2 Bản lề nâng 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKK 1XMH2Trái phảiĐenTròn-Kẽm đúc3 / 8 "Kẽm đúc180 Degrees-
RFQ
BATTALION 3HUE4 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2 x 1-11/16 Inch | AC9PCC 3 tháng 4Còn lạiTự nhiênSquare88 lb304 thép không gỉ3 / 16 "304 thép không gỉ270 Degrees€6.10
BATTALION 3HUF1 Bản Lề Nâng Tự Nhiên 2 x 1-11/16 Inch | AC9PCG 3HUF1ĐúngTự nhiênSquare88 lbThép1 / 8 "Thép270 Degrees€3.75
BATTALION 3HUF4 Bản lề nâng Tự nhiên 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AC9PCK 3HUF4ĐúngTự nhiênSquare88 lbThép3 / 16 "Thép270 Degrees€4.31
BATTALION 3HUF5 Bản Lề Nâng Thiên Nhiên 3 x 3 Inch | AC9PCL 3HUH6 3HUF5ĐúngTự nhiênSquare176 lbThép1 / 4 "Thép270 Degrees€8.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề nâng 1XMG9 2-1 / 2 x 11/16 inch
€25.55 /đơn vị