BATTALION Bản lề nâng hạ 1XMH2 2-1 / 2 x 1-1 / 4 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề nâng hạ |
Màu | Đen |
Corners | Tròn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
phần cứng | Không bao gồm |
Chiều cao | 2.5 " |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 2 |
Độ dày của lá | 11 / 16 " |
Tay trái / tay phải | Trái phải |
Vật chất | Kẽm đúc |
Gắn kết | Toàn bề mặt |
Ghim Dia. | 3 / 8 " |
Chất liệu ghim | Kẽm đúc |
Loại pin | Không thể di chuyển |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8302106030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tay trái / tay phải | Màu | Corners | Tải trọng | Vật chất | Ghim Dia. | Chất liệu ghim | Phạm vi của chuyển động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMG7 | Đúng | Tự nhiên | Square | - | 304 thép không gỉ | 1 / 4 " | 304 thép không gỉ | 180 Degrees | €26.42 | ||
1XMG9 | Đúng | Đen | Tròn | - | Kẽm đúc | 3 / 8 " | Kẽm đúc | 180 Degrees | €25.55 | ||
1XMH1 | Còn lại | Đen | Tròn | - | Kẽm đúc | 3 / 8 " | Kẽm đúc | 180 Degrees | €42.47 | ||
3 tháng 4 | Còn lại | Tự nhiên | Square | 88 lb | 304 thép không gỉ | 3 / 16 " | 304 thép không gỉ | 270 Degrees | €6.10 | ||
3HUF1 | Đúng | Tự nhiên | Square | 88 lb | Thép | 1 / 8 " | Thép | 270 Degrees | €3.75 | ||
3HUF4 | Đúng | Tự nhiên | Square | 88 lb | Thép | 3 / 16 " | Thép | 270 Degrees | €4.31 | ||
3HUF5 | Đúng | Tự nhiên | Square | 176 lb | Thép | 1 / 4 " | Thép | 270 Degrees | €8.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.