Ứng dụng Ashcroft | Công tắc áp suất Spdt -15 đến 15 Psi 1/4 | 36k016 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ASHCROFT APS SPDT -15 đến 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016

ASHCROFT Công tắc áp suất APS SPDT -15 đến 15 psi 1/4

Trong kho
Khoản mục: AC6VEY phần: APSTham chiếu chéo: 36K016

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€330.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC5A @ 125/250V
Áp lực nổ1000 psi
Loại mạchCông tắc Snap
tương thích vớiBuna và thép không gỉ 316
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DCĐiện trở 5A @ 28V, Cảm ứng 3A @ 28V
Kết nối điện3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC
Vật liệu vỏThép không gỉ 316 kín nước
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 210 độ F
Yêu cầu nguồn điện10A ở 125 / 250VAC, 6A ở 30VDC
Kết nối quá trình1/4 "MNPT
Phạm vi-15 đến 15 psi
Vật liệu ướt316 Màng hàn bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điểm tắt (Có thể điều chỉnh trường)
  • Trên điểm đặt (Trường có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Công tắc áp suất ASHCROFT APS SPDT 6 đến 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 đến 30 psi€301.00
Công tắc áp suất ASHCROFT APS SPDT 8 đến 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018 APS8 đến 60 psi€301.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHCROFT Công tắc áp suất APS SPDT -15 đến 15 psi 1/4
€330.25 /đơn vị