A Đánh giá liên hệ AC: 5A @ 125/250V , Áp lực nổ: 1000 psi , Loại mạch: Công tắc Snap , Tương thích với: Buna và thép không gỉ 316 , Mâu liên hệ: SPDT , DC Liên hệ Đánh giá: Điện trở 5A @ 28V, Cảm ứng 3A @ 28V , Kết nối điện: 3-18 AWG Dây dẫn cơ sở 12 "cách điện PVC , Vật liệu nhà ở: Thép không gỉ 316 kín nước , Đánh giá IP: 67 , Xếp hạng NEMA: 6 , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: -40 độ đến 210 độ F , Công suất yêu cầu: 10A ở 125 / 250VAC, 6A ở 30VDC , Kết nối quá trình: 1/4 "MNPT , Vật liệu ướt: 316 Màng hàn bằng thép không gỉ