PALMGREN 9680200 Máy tiện CNC, Giường nghiêng, Đường kính mâm cặp 8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện |
Đường kính Chuck | 8" |
Đường kính mâm cặp (Đây là đường kính mâm cặp tối đa) | 8" |
Kích thước kẹp | 8" |
Đường kính quay tối đa | 14 " |
Tối đa Tốc độ di chuyển | 39.25 "mỗi phút |
Động cơ HP | 2.5 hp |
Số vị trí | 8 |
Tổng kích thước | 82 x 65 x 71" |
Giai đoạn | 3 |
Định vị chính xác | +/- 0.0004 " |
Động cơ trục chính HP | 5.33 hp |
Tốc độ trục chính | 100 đến 3000RPM |
điện áp | 230V |
Trọng lượng tàu (kg) | 1488.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 180.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 165.1 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính quay tối đa | Tối đa Tốc độ di chuyển | Động cơ HP | Định vị chính xác | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680199 | 9.84 " | 118 "mỗi phút. | 1 hp | +/- 0.0004 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.