PALMGREN 9680199 Máy tiện CNC, Giường nghiêng, Đường kính mâm cặp 5 inch
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện |
Chiều rộng giường | 5.31 " |
Chiều cao trung tâm | 4.92 " |
Đường kính Chuck | 5" |
Đường kính quay tối đa | 9.84 " |
Tối đa Tốc độ di chuyển | 118 "mỗi phút. |
Động cơ HP | 1 hp |
Số vị trí | 8 |
Giai đoạn | 3 |
Định vị chính xác | +/- 0.0004 " |
Tốc độ trục chính | 100 - 3000 vòng / phút |
ụ côn | MT2 |
điện áp | 230V |
Trọng lượng tàu (kg) | 615.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 160.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.84 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính quay tối đa | Tối đa Tốc độ di chuyển | Động cơ HP | Định vị chính xác | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9680200 | 14 " | 39.25 "mỗi phút | 2.5 hp | +/- 0.0004 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.