vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 70143044864 Van bi, Đồng NPT 1/2 inch, Bên ngoài 2-1/4 inch, Hình bầu dục | CB2AVF

APOLLO VALVES 70143044864 Van bi, Đồng NPT 1/2 inch, Bên ngoài 2-1/4 inch, hình bầu dục

Trong kho
Hạng mục: CB2AVF phần: 70143044864

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€118.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước máy1 / 2 "
Phong cáchBóng & Thân thép không gỉ 316
KiểuMở rộng thân 2-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng: Van bi đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngChất liệu ghếKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-141-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€92.87
APOLLO VAN 70-142-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€88.04
APOLLO VAN 70-143-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€93.94
APOLLO VALVES 70-144-64 Van bi hơi, FNPT x FNPT, Đồng, 250 psi WSP, Nội tuyến | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€144.18
APOLLO VAN 70-145-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€173.24
APOLLO VAN 70-146-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€272.75
APOLLO VAN 70-147-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€364.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70143044864 Van bi, Đồng NPT 1/2 inch, Bên ngoài 2-1/4 inch, hình bầu dục
€118.88 /đơn vị