Van bi Apollo 70-144-64, 3/4 Inch, Đồng | 5mu30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 70-144-64 Van bi hơi, FNPT x FNPT, Đồng, 250 psi WSP, Nội tuyến | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES Van bi hơi 70-144-64, FNPT x FNPT, Đồng, 250 psi WSP, Nội tuyến

Trong kho
Khoản mục: AE4UDH phần: 70-144-64Tham chiếu chéo: 5MU30
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
€134.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi250psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếMPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van bi sê-ri Apollo 70-144-64 70 cung cấp chỗ ngồi chặt chẽ với mô-men xoắn hoạt động thấp để kiểm soát áp suất và dòng chảy của chất lỏng, khí và bùn ăn mòn
  • Thiết kế thân chống xì để bảo vệ van khỏi bị xì ra ở thân trong các tình huống áp suất đường dây quá mức
  • Cần và tay cầm bằng thép vinyl mạ kẽm để mở lại dòng chảy và tắt nó một lần nữa
  • Cung cấp hơi nước bão hòa lên đến 150 psig
  • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C tuân thủ và đăng ký ISO 9001: 2008
  • 100% nhà máy đã kiểm tra

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngChất liệu ghếKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-141-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€83.72
APOLLO VAN 70-142-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€75.82
APOLLO VAN 70-143-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€80.90
APOLLO VAN 70-145-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€157.26
APOLLO VAN 70-146-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€234.91
APOLLO VAN 70-147-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€336.98
APOLLO VAN 70-148-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€393.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi hơi 70-144-64, FNPT x FNPT, Đồng, 250 psi WSP, Nội tuyến
€134.23 /đơn vị