VESTIL Bộ nâng tải trọng trên cao cao cấp OLA-2-36-DLx, dài 36 inch, 2000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tải nâng |
Chiều cao điều chỉnh được | 42 1/4", 54", 65 3/4" |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao ngã ba | 1 1 / 4 " |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Phạm vi chiều rộng ngã ba | 13 "thành 38" |
Chiều cao | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" |
Chiều cao | 89.19 " |
Bao gồm | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 13" đến 38" |
Chiều dài | 43.75 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 89.19 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 23.5 " |
Tối thiểu Chiều cao | 65.69 " |
Số bánh | Không có bánh xe/bánh xe |
Chiều cao tổng thể | 65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 " |
Chiều dài nền tảng | 36 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 38 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ola-2-36-dlx.pdf |
Chiều cao rút lại | 65 11 / 16 " |
UPC | 691215133517 |
Chiều rộng | 39.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nền tảng | Sức chứa | Chiều cao ngã ba | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Chiều dài ngã ba | Chiều cao | Bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA-2-42 | 43.13 " | 2000 lbs. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 17 5/8" đến 35 5/8" | €4,203.68 | ||
OLA-4-42 | 43.13 " | 4000 lbs. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 17 5/8" đến 35 5/8" | €4,943.99 | ||
OLA-2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 13" đến 38" | €4,548.70 | RFQ
| |
OLA-4-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 13" đến 38" | €4,647.53 | RFQ
| |
OLA-4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | Chiều rộng ngã ba có thể điều chỉnh từ 13" đến 38" | €5,280.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.