Apollo 70-147-64 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | 5mu33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70-147-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33

APOLLO VALVES 70-147-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AE4UDL phần: 70-147-64Tham chiếu chéo: 5MU33
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
€336.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi250psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếMPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngChất liệu ghếKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-141-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€83.72
APOLLO VAN 70-142-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€75.82
APOLLO VAN 70-143-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€80.90
APOLLO VALVES 70-144-64 Van bi hơi, FNPT x FNPT, Đồng, 250 psi WSP, Nội tuyến | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€134.23
APOLLO VAN 70-145-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€157.26
APOLLO VAN 70-146-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€234.91
APOLLO VAN 70-148-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--€393.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70-147-64 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In
€336.98 /đơn vị