Brady 7067-1 | Máy đánh dấu ống Nước ngưng tụ 2-1/2 đến 7-7/8in | 4t589 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7067-1 Ống nước ngưng tụ 2-1/2 đến 7-7/8in | AD9JKH 4T589

BRADY 7067-1 Ống nước ngưng tụ đánh dấu 2-1 / 2 đến 7-7 / 8in

Trong kho
Khoản mục: AD9JKH Mẫu: 7067-1Tham chiếu chéo: 4T589
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
€0.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7067-4 Bộ đánh dấu đường ống Nước ngưng tụ 3/4 đến 2-3/8 In | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 7067-1HV Bình ngưng tụ đánh dấu ống nước màu xanh lá cây 8 inch trở lên | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "và lớn hơn2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€1.18
BRADY 4039-F Bộ đánh dấu đường ống Nước ngưng tụ 6 đến 7-7/8 In | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 đến 7-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€23.52
BRADY 4039-G Bộ đánh dấu đường ống Nước ngưng tụ 8 đến 9-7/8 In | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€32.92
Bình ngưng đánh dấu đường ống BRADY 4039-H Màu xanh lá cây nước 10 đến 15 inch | AF4KTV8ZEH1 4039-H10 đến 15 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€42.45
Bình ngưng đánh dấu đường ống BRADY 4039-D Màu xanh lá cây nước 4 đến 6 trong | AF4PCB 9E202 4039-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.81
BRADY 4039-A Bình ngưng đánh dấu đường ống Nước 3/4 đến 1-3/8 In | AF4PYJ 9F532 4039-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€8.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7067-1 Ống nước ngưng tụ đánh dấu 2-1 / 2 đến 7-7 / 8in
€0.58 /đơn vị