APOLLO VALVES 50-503-02 Kích thước vòi gas 1-1 / 4 Fnpt 3250000 Btu
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi khí |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
BtuH | 3,250,000 |
Kiểu kết nối | FNPT x FNPT |
Loại xử lý | Lever |
Max. Sức ép | 1/2 psi |
Chiều dài tổng thể | 3 21 / 32 " |
Kích thước đường ống | 1-1/4" x 1-1/4" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 độ đến 125 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 8481801050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | BtuH | Chiều dài tổng thể | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5080301 | 7,800,000 | 5.875 " | 2-1/2" x 2-1/2" | €567.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.