Apollo 5080301 | Kích Cỡ Vòi Gas 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | 2eew5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 5080301 Kích thước vòi gas 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01

APOLLO VALVES 5080301 Kích thước vòi gas 2-1 / 2 Fnpt 7800000 Btu

Trong kho
Khoản mục: AB9NRZ phần: 5080301Tham chiếu chéo: 2EEW5 / 50-803-01
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
€567.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi khí
Vật liệu cơ thểGói Đồng
BtuH7,800,000
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép1/2 psi
Chiều dài tổng thể5.875 "
Kích thước đường ống2-1/2" x 2-1/2"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 125 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.63
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Tính năng, đặc điểm:

  • Apollo Valves 5080301 gas cock has a lever handle for easy operation, enhancing user convenience and safety.
  • It has a FNPT (Female National Pipe Thread) connection type and can connect to most standard piping systems.
  • This gas cock has a bronze body for corrosion resistance.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. What should I do if a gas cock is stuck or difficult to operate?

A. If a gas cock becomes stuck or difficult to operate, do not force it. As this could result in damage or leaks. Instead, try gently tapping the valve handle or lever with a mallet or hammer to free it. If the valve remains stuck or difficult to operate, it may require inspection, repair or replacement.

Q. What are some signs that a gas cock may be malfunctioning?

A. Signs of a malfunctioning gas cock include difficulty turning the valve handle, hissing or leaking sounds, visible corrosion or damage to the valve body and a gas odour near the valve.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBtuHChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 50-503-02 Kích thước vòi gas 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9 50-503-023,250,0003 21 / 32 "1-1/4" x 1-1/4"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 5080301 Kích thước vòi gas 2-1 / 2 Fnpt 7800000 Btu
€567.85 /đơn vị