Anderson Metals 82101-24 | Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | 4wep9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82101-24 Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAZ 4WEP9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-24 Tee đồng 250 1-1 / 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE2BAZ Mẫu: 82101-24Tham chiếu chéo: 4WEP9
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
€411.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểThau
Lớp250
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài3.875 "
Max. Sức ép400 psi
Bên ngoài Dia.1.875 "
Kích thước đường ống1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82101-06 Tee Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 độ đến 400 độ F€31.59
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82101-12 Tee Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 độ đến 400 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82101-16 Tee Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 độ đến 400 độ F€99.82
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 82101-32 Tee Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 độ đến 400 độ F-
RFQ
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706101-12 Tee Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 độ đến 250 độ F€104.34
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706101-08 Tee Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 độ đến 250 độ F€76.23
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 706101-06 Tee Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEK 46M507 706101-0613 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-24 Tee đồng 250 1-1 / 2 inch Fnpt
€411.30 /đơn vị