Speedaire 10d237 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.4 Hp 3 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí SPEEDAIRE 10D237 0.4 Hp 3 inch | AA2BZU

SPEEDAIRE Máy Chà Nhám Đĩa Khí 10D237 Công Nghiệp 0.4 Hp 3 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA2BZU phần: 10D237
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
€151.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải19.7
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảHandle
Tốc độ16,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4.875 "
Loại mặt đệmcái móc
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleCò súng
UPC190735601181
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích padGiá cả
Máy chà nhám đĩa không khí SPEEDAIRE 10D238 0.4 Hp 3 đến 5 inch | AA2BZV 10D2385 11 / 16 "3 "thành 5"€123.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy Chà Nhám Đĩa Khí 10D237 Công Nghiệp 0.4 Hp 3 Inch
€151.57 /đơn vị