Sk Chuyên Nghiệp 47154 | Ổ cắm 3/4 Inch Ổ đĩa 1-11/16 Inch 12 điểm Tiêu chuẩn | 12a488 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 Socket 3/4 Inch Drive 1-11 / 16 Inch 12 Point Standard | AA3ZTU 12A488

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-11/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA3ZTU phần: 47154Tham chiếu chéo: 12A488
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
€43.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 47152 Socket 3/4 Inch Drive 1-5 / 8 Inch 12 Point Standard | AA3ZTR 12A486 471521.625 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-11/16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm
€43.75 /đơn vị