80/20 40-3897 | Chốt neo, Thanh trượt tiêu chuẩn, Ren M8 X 30mm, Kẽm, Sáng | 5jrh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-3897 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Có ren M8 x 30mm, Kẽm, Sáng | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 Neo Chốt, Dạng trượt Tiêu chuẩn, M8 x 30mm Có ren, Kẽm, Sáng

Trong kho
Mục: AE4EWD Mẫu: 40-3897Tham chiếu chéo: 5JRH3
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
€7.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Fastener
MàuTươi
Thứ nguyên A33 mm
Thứ nguyên B7.84 mm
Thứ nguyên C15.87 mm
Kích thước D6.35 mm
Thứ nguyên E19.93 mm
Kích thước F17.45 mm
Kích thước G15.97 mm
Vật chấtZinc
Loại hạtSlide-in tiêu chuẩn
Kích thước chủ đềSHCS M8 x 30mm
UPC7131405001774

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7907006000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 13184 Dây neo, cuộn có đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmZinc €6.94
80/20 3395 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 10-32 x 0.75 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "Zinc €7.52
80/20 3360 Dây buộc neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 5/16-18 x 1.3 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "Zinc €8.49
80/20 25-3896 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Ren M5 x 18mm, Kẽm, Sáng | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmZinc €6.69
80/20 13186 Chốt neo, Trượt vào tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmZinc €5.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-3897 Neo Chốt, Dạng trượt Tiêu chuẩn, M8 x 30mm Có ren, Kẽm, Sáng
€7.88 /đơn vị