80/20 25-3896 | Chốt neo, Thanh trượt tiêu chuẩn, Ren M5 X 18mm, Kẽm, Sáng | 5jrh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-3896 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Ren M5 x 18mm, Kẽm, Sáng | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 Neo Chốt, Dạng trượt Tiêu chuẩn, M5 x 18mm Có ren, Kẽm, Sáng

Trong kho
Mục: AE4EWB Mẫu: 25-3896Tham chiếu chéo: 5JRH1
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
€6.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Fastener
MàuTươi
Thứ nguyên A18.54 mm
Thứ nguyên B6.22 mm
Thứ nguyên C10.94 mm
Kích thước D4.34 mm
Thứ nguyên E14.27 mm
Kích thước F12.44 mm
Kích thước G10.31 mm
Vật chấtZinc
Loại hạtSlide-in tiêu chuẩn
Kích thước chủ đềSHCS M5 x 18mm
UPC728422233768

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7907006000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 13184 Dây neo, cuộn có đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmZinc €6.94
80/20 3395 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 10-32 x 0.75 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "Zinc €7.52
80/20 3360 Dây buộc neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 5/16-18 x 1.3 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "Zinc €8.49
80/20 40-3897 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Có ren M8 x 30mm, Kẽm, Sáng | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmZinc €7.88
80/20 13186 Chốt neo, Trượt vào tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmZinc €5.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-3896 Neo Chốt, Dạng trượt Tiêu chuẩn, M5 x 18mm Có ren, Kẽm, Sáng
€6.69 /đơn vị