80/20 13184 | Chốt Neo, Cuộn Vào Với Đai Ốc Lò Xo Bóng, M4 X 14mm, Kẽm, Sáng | 16u369 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 13184 Dây neo, cuộn có đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng | AA7XUW 16U369

80/20 13184 Chốt neo, Lăn vào với Đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng

Trong kho
Khoản mục: AA7XUW phần: 13184Tham chiếu chéo: 16U369
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
€6.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Fastener
MàuTươi
Thứ nguyên A16.9 mm
Thứ nguyên B5 mm
Thứ nguyên C7.9 mm
Kích thước D4.2 mm
Thứ nguyên E11.8 mm
Kích thước F11.85 mm
Kích thước G8.5 mm
Kết thúcSơn mài
Vật chấtZinc
Loại hạtLăn vào với lò xo bóng
Kích thước chủ đềSHCS M4 x 14mm
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)1.85
Chiều rộng tàu (cm)1.19
Mã HS7907006000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 3395 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 10-32 x 0.75 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "Zinc €7.52
80/20 3360 Dây buộc neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 5/16-18 x 1.3 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "Zinc €8.49
80/20 25-3896 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Ren M5 x 18mm, Kẽm, Sáng | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmZinc €6.69
80/20 40-3897 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Có ren M8 x 30mm, Kẽm, Sáng | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmZinc €7.88
80/20 13186 Chốt neo, Trượt vào tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmZinc €5.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 13184 Chốt neo, Lăn vào với Đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng
€6.94 /đơn vị