80/20 13186 | Chốt neo, Thanh trượt tiết kiệm, Ren M6 X 20mm, Kẽm, Sáng | 5jrh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 13186 Chốt neo, Trượt vào tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng | AE4EWJ 5JRH8

80/20 13186 Neo Chốt, Dạng trượt Tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng

Trong kho
Mục: AE4EWJ phần: 13186Tham chiếu chéo: 5JRH8
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
€5.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Fastener
MàuTươi
Thứ nguyên A25 mm
Thứ nguyên B8 mm
Thứ nguyên C13mm
Kích thước D3.39 mm
Thứ nguyên E15.7 mm
Kích thước F20.6 mm
Kích thước G12.5 mm
Vật chấtZinc
Loại hạtKinh tế Slide-in
Kích thước chủ đềSHCS M6 x 20mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7907006000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 13184 Dây neo, cuộn có đai ốc lò xo bi, M4 x 14mm, Kẽm, Sáng | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmZinc €6.94
80/20 3395 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 10-32 x 0.75 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "Zinc €7.52
80/20 3360 Dây buộc neo, Trượt vào tiêu chuẩn, 5/16-18 x 1.3 Có ren, Kẽm, Sáng | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "Zinc €8.49
80/20 25-3896 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Ren M5 x 18mm, Kẽm, Sáng | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmZinc €6.69
80/20 40-3897 Chốt neo, Trượt vào tiêu chuẩn, Có ren M8 x 30mm, Kẽm, Sáng | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmZinc €7.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 13186 Neo Chốt, Dạng trượt Tiết kiệm, Có ren M6 x 20mm, Kẽm, Sáng
€5.99 /đơn vị