Ống không DEHP dòng TYGON S3 E-3603
Ống dựa trên sinh học Tygon S3 E-3603 Series được thiết kế để làm đầy, thoát nước, chuyển và xử lý các ứng dụng. Các thiết bị này được sử dụng để bơm nhu động phân phối đồ uống và chuyển nước đã lọc ở nhiệt độ môi trường xung quanh. Chúng được đánh dấu cách nhau 1 foot để cho phép đo dễ dàng.hữu ích. Cảm ơn !Read more
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Max. Sức ép | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875 " | 36 psi | 1 / 2 " | €4,874.90 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 15 psi | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375 " | 4" | 16 psi | 3 / 16 " | €935.88 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5 " | - | - | 1 / 8 " | €741.01 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5 " | 3" | 20 psi | 1 / 4 " | €1,980.16 | |
A | ACFUN062 | 1" | 1.25 " | 4.75 " | 15 psi | 1 / 8 " | €175.40 | |
A | ACF00074 | 1.5 " | 2" | 5.875 " | 14 psi | 1 / 4 " | €2,769.64 | |
A | ACF00073 | 1.5 " | 1.875 " | 7.25 " | 12 psi | 3 / 16 " | €2,006.05 | |
A | ACF00069 | 1.25 " | 1.5 " | 7.875 " | 10 psi | 1 / 8 " | €979.26 | |
A | ACF00070 | 1.25 " | 1.625 " | 5.5 " | 13 psi | 3 / 16 " | €1,699.75 | |
A | ACF00076 | 1.75 " | 2.25 " | 7.5 " | 13 psi | 1 / 4 " | €3,110.44 | |
A | ACF00068 | 1.125 " | 1.5 " | 4.5 " | 14 psi | 3 / 16 " | €1,560.56 | |
A | ACF00040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 45 psi | 5 / 16 " | €1,506.21 | |
A | ACFUN036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 10 psi | 1 / 16 " | €61.98 | |
A | ACF02037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 2.25 " | 15 psi | 3 / 32 " | €725.59 | |
A | ACF00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 24 psi | 5 / 32 " | €705.18 | |
A | ACF06040 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 45 psi | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2 7 / 8 " | 10 psi | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACFUN040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 4 / 8 " | 45 psi | 5 / 16 " | €360.77 | |
A | ACF00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €372.33 | |
A | ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | €466.27 | |
A | ACF02019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 36 psi | 1 / 8 " | €628.56 | |
A | ACF00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | €293.72 | |
A | ACF06017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 psi | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 psi | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €83.24 | |
A | ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | €176.11 | |
A | ACFUN019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40 psi | 1 / 8 " | €70.65 | |
A | ACFUN017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25 psi | 1 / 16 " | €42.26 | |
A | ACF06020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 psi | 3 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF02017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20 psi | 1 / 16 " | €306.17 | |
A | ACF00020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 53 PSI | 3 / 16 " | €792.79 | |
A | ACF00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €262.80 | |
A | ACFUN020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 psi | 3 / 16 " | €181.18 | |
A | ACF02007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 36 psi | 1 / 16 " | €189.47 | |
A | ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | €107.22 | |
A | ACFUN007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 psi | 1 / 16 " | €25.31 | |
A | ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €44.78 | |
A | ACF06007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45 psi | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 36 psi | 1 / 32 " | €27.00 | |
A | ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | €77.14 | |
A | ACF02002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 36 psi | 1 / 32 " | €58.64 | |
A | ACF00001 | 1 / 32 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | 69 PSI | 1 / 32 " | €18.53 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 psi | 1 / 4 " | €1,484.06 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12 psi | 1 / 4 " | €3,701.49 | |
A | ACF1S1502 | 2.00mm | 4.00mm | 7mm | 2.5 psi | 1.00mm | €47.64 | |
A | ACF1S1517 | 3.00mm | 5.00mm | 13mm | 1.7 psi | 1.00mm | €72.46 | |
A | ACF00057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 2" | 25 psi | 1 / 4 " | €1,607.48 | |
A | ACFUN053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 18 psi | 1 / 8 " | €141.12 | |
A | ACF00058 | 3 / 4 " | 1.5 " | - | - | 3 / 8 " | €2,195.66 | |
A | ACF00055 | 3 / 4 " | 1.125 " | 2.375 " | 20 psi | 3 / 16 " | €1,145.84 | |
A | ACF00053 | 3 / 4 " | 1" | - | - | 1 / 8 " | €603.62 | |
A | ACF00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2.75 " | 17 psi | 5 / 32 " | €915.44 | |
A | ACF06053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 18 psi | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF06027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 20 psi | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 47 PSI | 1 / 4 " | €1,314.02 | |
A | ACF00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | €372.30 | |
A | ACF00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 16 " | €234.85 | |
A | ACFUN030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 50 psi | 1 / 4 " | €283.38 | |
A | ACF00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | €282.83 | |
A | ACFUN027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 20 psi | 1 / 16 " | €50.65 |
Tính năng
- Các ống này có các bức tường cực nặng để chịu được chân không đầy đủ 29.9 inch Hg ở 73 độ F và 27 inch Hg ở 140 độ F.
- Thiết kế thân thiện với môi trường của chúng cho phép chống lại các hóa chất có tính axit và vô cơ. Chúng trong suốt như pha lê, chống nứt, không oxy hóa, không nhiễm bẩn và ít thấm nước hơn ống cao su.
- Các cuộn dây này được chế tạo để chống mỏi và mài mòn và mang lại độ bền tuyệt vời.
- Chúng có thể dễ dàng trượt qua các phụ kiện và dễ dàng di chuyển quanh các khúc cua hẹp, làm cho chúng lý tưởng để lắp đặt trong không gian chật hẹp.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- FDA
- NSF51
- CHẠM TỚI
- 1935 / 2004 / EC
- 10/2011 / EU
Những câu hỏi thường gặp
BPA là gì?
BPA (bisphenol A) là một hóa chất công nghiệp được tìm thấy trong nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Nó có thể ngấm vào thực phẩm và đồ uống khi bị phân hủy ở nhiệt độ cao, gây ra những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe.
Chức năng của thành trong nhẵn là gì?
Vách bên trong bằng kính ngăn cản sự bám của các chất bẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh.
Không DEPH là gì?
DEPH là viết tắt của di (2-Ethylhexyl) phthalate, một chất hóa học được thêm vào nhựa để làm cho chúng mềm dẻo. Tiếp xúc với DEPH có thể gây ra tình trạng sức khỏe nghiêm trọng ở cả người lớn và trẻ em. Tygon cung cấp dây chuyền ống không chứa DEPH làm bằng PVC, được chấp nhận cao cho tất cả các ứng dụng liên quan đến thực phẩm và đồ uống.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảng chú thích
- Bộ điều chỉnh tỷ lệ điện tử
- Ống ethyl Vinyl axetat (EVA)
- Thiết bị làm mát bằng sương mù
- Khối an toàn của bộ tích lũy
- Power Supplies
- Ống dẫn và phụ kiện
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- Phụ tùng
- Cảm thấy
- NTN Vòng bi xuyên tâm kín
- SEE ALL INDUSTRIES Gương tròn trong nhà / ngoài trời
- CONDOR Găng tay chống nóng vải bố vải bố
- VULCAN HART Đai nén
- APOLLO VALVES Van bi SJ
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm kép nối đất dòng Radiant
- THOMAS & BETTS 250 Nữ Ngắt Kết Nối
- WATTS Van một chiều dòng Ames FFF
- AKRO-MILS Phân phối
- VESTIL Tấm lót di chuyển bằng vải chần dòng QPC