Tygon Acf00007 | Ống rõ ràng 1/8 inch bên trong Dia. 50 feet | 8pfm1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYGON ACF00007 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet | AF4BXN 8PFM1

TYGON ACF00007 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 1/8 inch, 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AF4BXN phần: ACF00007Tham chiếu chéo: 8PFM1
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
€107.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTrong sáng
Đồng hồ đo độ cứngBờ A 55
Bên trong Dia.1 / 8 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtTygon
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F36 psi
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
KiểuLinh hoạt
UPC999570393745
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống phòng thí nghiệm không chứa phthalate thích hợp cho các hoạt động dòng chảy chất lỏng, hóa chất và khí trong dụng cụ phân tích, máy bơm chân không và nhu động
  • Có cấu trúc tường bên trong được đánh bóng và nhẵn để giảm thiểu tổn thất do ma sát
  • Có thể chịu áp lực lên đến 36 PSI
  • Tuân thủ tiêu chuẩn FDA 21 CFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congMax. Sức épChiều dàyGiá cả
TYGON ACF00038 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/2 inch, 50 feet | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€466.27
TYGON ACF00003 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/16 inch, 50 feet | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€77.14
Ống TYGON ACF00006, Trong suốt, Đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.78
TYGON ACF00046 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 5/8 inch, 50 feet | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€543.36
TYGON ACF00023 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 5/16 inch, 50 feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€291.74
TYGON ACF00017 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/4 inch, 50 feet | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€176.11
TYGON ACF00045 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 5/8 inch, 50 feet | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "€444.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON ACF00007 Ống, Trong suốt, Đường kính trong 1/8 inch, 50 feet
€107.22 /đơn vị