TYGON ACF06019 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/4 inch, Đường kính ngoài 1/2 inch.
khoản mục: CM9AUH
phần: ACF06019Tham chiếu chéo: 22XH76
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bán kính uốn cong | 1 / 2 " |
Độ cứng | Bờ A: 56 |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Max. Sức ép | 40 psi |
Bên ngoài Dia. | 1 / 2 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Nhiệt độ. Phạm vi | -51 độ đến 165 độ. F |
Độ bền kéo | 1,750 psi |
Màu ống | Trong sáng |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 10 ft |
Vật liệu ống | PVC |
Đánh giá chân không | 29.9 inch Hg |
Chiều dày | 1 / 8 " |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Max. Sức ép | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | €516.63 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | €84.95 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | €44.86 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | €602.04 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | €323.26 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | €107.34 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | €179.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.