Tygon Acf02019 | Ống, Đường kính trong 1/4 inch, 100 feet, Rõ ràng linh hoạt | 22xh41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TYGON ACF02019 Tubing, 1/4 Inch Inside Dia., 100 Feet, Clear Flexible | AG9WTV 22XH41

TYGON ACF02019 Ống, Đường kính trong 1/4 inch, 100 feet, Rõ ràng linh hoạt

Trong kho
Khoản mục: AG9WTV phần: ACF02019Tham chiếu chéo: 22XH41
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
€696.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1 / 2 "
Độ cứngBờ A: 56
Bên trong Dia.1 / 4 "
Max. Sức ép36 psi
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-51 độ đến 165 độ F
Độ bền kéo1750 psi
Màu ốngTrong sáng
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn100 ft.
Vật liệu ốngPVC
KiểuLinh hoạt
Đánh giá chân không29.9 inch. Hg.
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congMax. Sức épChiều dàyGiá cả
TYGON ACF00038 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/2 inch, 50 feet | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€516.63
TYGON ACF00003 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/16 inch, 50 feet | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€84.95
Ống TYGON ACF00006, Trong suốt, Đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.86
TYGON ACF00046 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 5/8 inch, 50 feet | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€602.04
TYGON ACF00023 Ống, trong suốt, Đường kính bên trong 5/16 inch, 50 feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€323.26
TYGON ACF00007 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/8 inch, 50 feet | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.34
TYGON ACF00017 Ống, trong suốt, đường kính bên trong 1/4 inch, 50 feet | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€179.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON ACF02019 Ống, Đường kính trong 1/4 inch, 100 feet, Rõ ràng linh hoạt
€696.44 /đơn vị