Ống mềm dẻo không chứa Phthalate TYGON S3 B-44-3
Ống mềm Tygon S3 B-44-3 Series lý tưởng để chuyển và phân phối chất lỏng trong ngành thực phẩm và đồ uống.
Phong cách | Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Chiều dày | Max. Sức ép | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 20 psi | RFQ
|
A | AAB00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 26 psi | RFQ
|
A | AAB00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 24 psi | RFQ
|
A | AAB00071 | 1 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | 30 psi | RFQ
|
A | AAB00069 | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 17 psi | RFQ
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 20 psi | RFQ
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 36 psi | RFQ
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 1 3 / 4 " | 3 / 16 " | 28 psi | RFQ
|
A | AAB00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 36 psi | RFQ
|
A | AAB00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 28 psi | RFQ
|
A | AAB00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 20 psi | RFQ
|
A | AAB00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 36 psi | RFQ
|
A | AAB00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 28 psi | RFQ
|
A | AAB00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1" | 3 / 32 " | 49 PSI | RFQ
|
A | AAB00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 psi | RFQ
|
A | AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 psi | RFQ
|
A | AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | RFQ
|
A | AAB00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 26 psi | RFQ
|
A | AAB00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 45 psi | RFQ
|
A | AAB00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 16 " | 26 psi | RFQ
|
A | AAB00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2 1 / 2 " | 3 / 32 " | 36 psi | RFQ
|
A | AAB00014 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 45 psi | RFQ
|
A | AAB00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 34 psi | RFQ
|
A | AAB00013 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 4" | 3 / 32 " | 62 PSI | RFQ
|
A | AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | RFQ
|
A | AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | RFQ
|
A | AAB00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 " | 30 psi | RFQ
|
A | AAB00024 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 8 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 41 psi | RFQ
|
A | AAB00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 2" | 1 / 16 " | 52 PSI | RFQ
|
A | AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 psi | RFQ
|
A | AAB00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 8 " | 23 psi | RFQ
|
A | AAB00034 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4" | 1 / 8 " | 39 psi | RFQ
|
Tính năng
- Các ống này có thành trong suốt, giống như thủy tinh cho phép dễ dàng theo dõi trực quan dòng chảy và có đặc tính không thấm ướt để tạo điều kiện thoát nước hoàn toàn & vệ sinh xả đơn giản.
- Do đặc tính không vị / không mùi, ống cho phép chuyển nhiều loại đồ uống, chẳng hạn như nước ngọt, nước trái cây, trà có hương vị và nước đóng chai.
- Thiết kế nhẹ và linh hoạt cho phép dễ dàng xử lý và lắp đặt nhanh chóng. Các ống này có thể dễ dàng uốn cong để phù hợp với các góc đột ngột và các vật cản, giảm nhu cầu về khớp nối hoặc phụ kiện.
- Chúng có khả năng kháng hóa chất và không chứa BPA / phthalates, do đó giảm đáng kể tác động đến môi trường và các mối lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- FDA
- NSF
- 3-A
- Luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản
- CHẠM TỚI
- 1935 / 2004 / EC
- 10/2011 / EU
Những câu hỏi thường gặp
Chất dẻo nhiệt dẻo và chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPE) là gì?
Những vật liệu này được sử dụng trong thực phẩm chứa nước, sữa và đồ uống có nồng độ cồn thấp. TPE cung cấp tính linh hoạt cao, khả năng bịt kín và tuổi thọ máy bơm dài (lên đến 1000 giờ), lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như hệ thống phân phối xi-rô túi trong hộp.
Những phương pháp làm sạch và khử trùng nào được sử dụng?
Ống mềm Tygon S3 B-44-3 Series có thể được khử trùng bằng cách sử dụng ethylene oxide hoặc hấp tiệt trùng trong 30 phút ở 250 độ F.
Chất làm dẻo dựa trên sinh học là gì?
Chất làm dẻo dựa trên sinh học được làm từ chiết xuất thực vật để giảm tác động môi trường như khí nhà kính. Chúng là sự lựa chọn an toàn hơn cho các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, so với các chất có nguồn gốc từ dầu mỏ.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bọt biển nhám
- Tháp đèn lắp ráp
- Bể nước
- Thanh nhàm chán
- Khóa cửa
- Máy công cụ và máy bơm phụ tùng
- Bơm thử nghiệm
- Dầu mỡ bôi trơn
- Thép không gỉ
- Chất lượng vỉa hè
- KH INDUSTRIES Bộ dây nguồn cuối cùng
- MILWAUKEE Mũi khoan điểm thí điểm
- MARCOM Bộ định hướng an toàn
- COOPER B-LINE Loại 12 đặt trong máng đi dây
- Cementex USA Dòng Nhà thầu, 40 Cal. Áo khoác
- WESTWARD Máy cắt thuổng
- APPROVED VENDOR Treo máy quét từ tính
- WESTWARD Lò xo van
- SLOAN hộp mực sạch hơn
- LINN GEAR Bánh răng thúc đẩy, 10 bước đường kính