Tygon Aab00014 | Ống nhựa PVC, Sae, Đường kính bên trong 3/16 inch, Đường kính bên ngoài 7/16 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống nhựa PVC TYGON AAB00014, SAE, Đường kính bên trong 3/16 inch, Đường kính bên ngoài 7/16 inch. | CM9ATB 2LPT7

TYGON AAB00014 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 7/16 inch.

Trong kho
khoản mục: CM9ATB phần: AAB00014Tham chiếu chéo: 2LPT7
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
€304.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bán kính uốn cong1 / 4 "
Độ cứngBờ A: 66
Bên trong Dia.3 / 16 "
Max. Sức ép78 PSI
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Nhiệt độ. Phạm vi-32 độ đến 165 độ. F
Độ bền kéo2,200 psi
Màu ốngTrong sáng
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn50 ft
Vật liệu ốngPVC
Đánh giá chân không29.9 inch Hg
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Bán kính uốn congChiều dàyMax. Sức épGiá cả
Ống nhựa PVC TYGON AAB00002, SAE, Đường kính bên trong 1/16 inch, Đường kính bên ngoài 1/8 inch. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
Ống nhựa PVC TYGON AAB00003, SAE, Đường kính bên trong 1/16 inch, Đường kính bên ngoài 3/16 inch. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
Ống nhựa PVC TYGON AAB00004, SAE, Đường kính bên trong 3/32 inch, Đường kính bên ngoài 5/32 inch. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 Ống PVC, SAE, Đường kính bên trong 3/32 inch, Đường kính bên ngoài 7/32 inch. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
Ống nhựa PVC TYGON AAB00006, SAE, Đường kính bên trong 1/8 inch, Đường kính bên ngoài 3/16 inch. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 Ống PVC, SAE, Đường kính bên trong 1/8 inch, Đường kính bên ngoài 1/4 inch. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 Ống PVC, SAE, Đường kính bên trong 5/32 inch, Đường kính bên ngoài 7/32 inch. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TYGON AAB00014 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 3/16 inch, Đường kính ngoài 7/16 inch.
€304.83 /đơn vị