TYGON AAB00017 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/4 inch, Đường kính ngoài 3/8 inch.
khoản mục: CM9ATD
phần: AAB00017Tham chiếu chéo: 2LPT9
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bán kính uốn cong | 1 / 2 " |
Độ cứng | Bờ A: 66 |
Bên trong Dia. | 1 / 4 " |
Max. Sức ép | 36 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Nhiệt độ. Phạm vi | -32 độ đến 165 độ. F |
Độ bền kéo | 2,200 psi |
Màu ống | Trong sáng |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 50 ft |
Vật liệu ống | PVC |
Đánh giá chân không | 25 inch Hg |
Chiều dày | 1 / 16 " |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Chiều dày | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 psi | - | RFQ
|
AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | €74.25 | |
AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | - | RFQ
|
AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | €82.94 | |
AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 psi | €34.90 | |
AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | €93.78 | |
AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 psi | €53.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.