TYGON AAB00038 Ống nhựa PVC, SAE, Đường kính trong 1/2 inch, Đường kính ngoài 3/4 inch.
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bán kính uốn cong | 1 / 2 " |
Độ cứng | Bờ A: 66 |
Bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Max. Sức ép | 36 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 4 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Nhiệt độ. Phạm vi | -32 độ đến 165 độ. F |
Độ bền kéo | 2,200 psi |
Màu ống | Trong sáng |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 50 ft |
Vật liệu ống | PVC |
Đánh giá chân không | 25 inch Hg |
Chiều dày | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.37 |
Mô hình | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Bán kính uốn cong | Chiều dày | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 psi | - | RFQ
|
AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | - | RFQ
|
AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | - | RFQ
|
AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | - | RFQ
|
AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 psi | - | RFQ
|
AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | - | RFQ
|
AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 psi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.